品番 : EA715CB-12A
品名 : 10kg(5.0g) 防滴型デジタルはかり
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CS-10KS |
|---|---|---|---|
| 用途 | 食品、工場関連の商品、部品の重量など | 秤量 | 10kg |
| 最小目盛 | 0.005kg(5g) | 精度 | ±20g |
| 計量範囲 | 0~10kg | サイズ | 250(W)×260(D)×108(H)㎜ |
| 重量 | 約1900g(電池含む) | 材質 | 樹脂 |
| 電源 | 単2電池×4本(別売)またはACアダプター(別売) | 電池寿命 | 約1,800時間(アルカリ電池使用時) |
| 使用温湿度 | 0~+40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 防水保護等級 | IPX2 | 機能 | 風袋機能 オートパワーオフ機能(5/10/20/30/40/50/60/90分より選択)(解除可)) |
| 1/2000の高分解能 | |||
| 重力加速度設定を日本国内の16エリアから選択可能 | |||
| 水平調整スクリュー式脚部採用 | |||
| ※完全防水ではないので水没すると故障します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,590 円(税抜)/ 8,349 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/09 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0760ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715CB-10A 2,000g(1.0g) 防滴型デジタルはかり |
| EA715CB-11A 5,000g(2.0g) 防滴型デジタルはかり |
| EA715CB-12A 10kg(5.0g) 防滴型デジタルはかり |
| EA715CB-13A 20kg( 10g) 防滴型デジタルはかり |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA715CB-50 : [デジタルはかり用]ACアダプター(CUSTOM用) |
