品番 : EA715CG-31
品名 : 500g(0.02g) カウントはかり
高い内部分解能と広い係数範囲
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | FC-500Si |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 500g | 最小目盛 | 0.02g |
| 電源 | ACアダプタ(付属)、またはNi-MHバッテリーパック(オプション) | 載皿サイズ | 128×128mm |
| 重量 | 約7.6kg | 材質 | 計量皿:SUS316 |
| サイズ | 330(W)×462(D)×106(H)mm | バッテリー連続使用時間 | 約10時間(本体のみ、オプションなし) |
| 再現性(標準偏差) | 0.02g | 直線性 | ±0.02g |
| 表示 | 7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 | 動作温湿度範囲 | 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) |
| 表示書換回数 | 約10回/秒 | 校正分銅 | 500g±0.005g |
| サンプル数 | 10個(5,25,50,100個、または任意設定) | 登録可能最小単重 | 標準モード:0.001g 微小モード:0.00005g |
| 感度ドリフト | 0.001%/℃(5℃~35℃)typ. | 通信機能 | RS-232C標準、オプションにより+1Ch または +2Ch 可能 |
| ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 | |||
| 500品目メモリ(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数) | |||
| データ処理ソフトWinCT-UFCで、ID、品目、単重などを一括登録 | |||
| ライトの点滅に従って、単重登録が完了 | |||
| 個数管理を高精度に実行 | |||
| コンパレータ表示・ブザー付き、音量約53dB(本体正面1mでの測定) | |||
| アルミダイキャストフレーム:堅牢な本体構造が、高い精度と製品の長期安定性を保証します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
123,400 円(税抜)/ 135,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/02 22:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0760ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA715CA-63 : [電子天秤用] マルチプリンタ(A&D製) |
| オプション | EA715CG-51A : カウントはかり用ACアダプタ(A&D製) |
| オプション | EA715DL : 台はかり用データロガー |
| オプション | EA715DL-1 : 台はかり用計量データロガー |
| オプション | EA715DL-6 : 台はかり用USBコンバータ・ケーブルセット |
