品番 : EA715CG-37
品名 : 5.0kg(0.5g) カウントはかり
仕様
メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | FC-5000i |
---|---|---|---|
秤量 | 5000g | 最小目盛 | 0.5g |
電源 | ACアダプタ(付属)、またはNi-MHバッテリーパック(オプション) | 載皿サイズ | 300×280mm |
重量 | 約6.7kg | 材質 | 計量皿:SUS304 |
サイズ | 330(W)×462(D)×117(H)mm | バッテリー連続使用時間 | 約10時間(本体のみ、オプションなし) |
再現性(標準偏差) | 0.5g | 直線性 | ±0.5g |
表示 | 7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 | 動作温湿度範囲 | 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) |
表示書換回数 | 約10回/秒 | 校正分銅 | 5kg±0.1g |
サンプル数 | 10個(5,25,50,100個、または任意設定) | 登録可能最小単重 | 標準モード:0.1g 微小モード:0.005g |
感度ドリフト | 0.002%/℃(5℃~35℃)typ. | 通信機能 | RS-232C標準、オプションにより+1Ch または +2Ch 可能 |
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 | |||
500品目メモリ(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数) | |||
データ処理ソフトWinCT-UFCで、ID、品目、単重などを一括登録 | |||
ライトの点滅に従って、単重登録が完了 | |||
個数管理を高精度に実行 | |||
コンパレータ表示・ブザー付き、音量約53dB(本体正面1mでの測定) | |||
アルミダイキャストフレーム:堅牢な本体構造が、高い精度と製品の長期安定性を保証します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
89,100 円(税抜)/ 98,010 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/22 18:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0787ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA715CA-63 : [電子天秤用] マルチプリンタ(A&D製) |
オプション | EA715CG-51 : カウントはかり用ACアダプタ(A&D製) |
オプション | EA715DL : 台はかり用データロガー |
オプション | EA715DL-1 : 台はかり用計量データロガー |
オプション | EA715DL-6 : 台はかり用USBコンバータ・ケーブルセット |