品番 : EA715CG-40
品名 : 30.0kg(5g) カウントはかり
高い内部分解能と広い係数範囲
仕様
メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | FC-30Ki |
---|---|---|---|
秤量 | 30kg | 最小目盛 | 5g |
電源 | ACアダプタ(付属)、またはNi-MHバッテリーパック(オプション) | 載皿サイズ | 300×280mm |
重量 | 約7.5kg | 材質 | 計量皿:SUS304 |
サイズ | 330(W)×462(D)×117(H)mm | バッテリー連続使用時間 | 約10時間(本体のみ、オプションなし) |
再現性(標準偏差) | 5g | 直線性 | ±5g |
表示 | 7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 | 動作温湿度範囲 | 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) |
表示書換回数 | 約10回/秒 | 校正分銅 | 30kg±1g |
サンプル数 | 10個(5,25,50,100個、または任意設定) | 登録可能最小単重 | 標準モード:1g 微小モード:0.05g |
感度ドリフト | 0.002%/℃(5℃~35℃)typ. | 通信機能 | RS-232C標準、オプションにより+1Ch または +2Ch 可能 |
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 | |||
500品目メモリ(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数) | |||
データ処理ソフトWinCT-UFCで、ID、品目、単重などを一括登録 | |||
ライトの点滅に従って、単重登録が完了 | |||
個数管理を高精度に実行 | |||
コンパレータ表示・ブザー付き、音量約53dB(本体正面1mでの測定) | |||
アルミダイキャストフレーム:堅牢な本体構造が、高い精度と製品の長期安定性を保証します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
106,000 円(税抜)/ 116,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 01:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0772ページ |