品番 : EA719AD-22
品名 : 100x 70mm スクエアー・平型
仕様
| 材質 | 軟鋼 | サイズ | 100×70mm |
|---|---|---|---|
| 直角度(mm) | 0.015 | 断面サイズ | 20×5mm |
| 重量(g) | 105 | 精度 | 1 |
| DIN 875 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,150 円(税抜)/ 5,665 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/13 21:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0734ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA719AD-27です。
