品番 : EA719AD-26
品名 : 300x200mm スクエアー・平型
仕様
| 材質 | 軟鋼 | サイズ | 300×200mm |
|---|---|---|---|
| 直角度(mm) | 0.025 | 断面サイズ | 40×8mm |
| 重量(g) | 1075 | 精度 | 1 |
| DIN 875 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0734ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA719AD-27です。
