詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719AD-25

品名 : 250x165mm スクエアー・平型

仕様

材質 軟鋼 サイズ 250×165mm
直角度(mm) 0.023 断面サイズ 35×7mm
重量(g) 655 精度 1
DIN 875
追加説明
カタログ価格

11,300 (税抜)/ 12,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/25 02:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0734ページ
バリエーション一覧
EA719AD-21 75x 50mm スクエアー・平型
EA719AD-22 100x 70mm スクエアー・平型
EA719AD-23 150x100mm スクエアー・平型
EA719AD-24 200x130mm スクエアー・平型
EA719AD-25 250x165mm スクエアー・平型
EA719AD-26 300x200mm スクエアー・平型
EA719AD-27 400x265mm スクエアー・平型
ウェブカタログ画像
画像はEA719AD-27です。
  • 画像はEA719AD-27です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top