品番 : EA719JA-11
品名 : 355x30x20mm 自由金(アルミ製)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 62660 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 355×30×20 | 目盛(cm) | 30 |
| 長さの許容差 | ±0.3mm | 材質 | 本体:アルミ ねじ:ポリプロピレン樹脂 |
| 重量 | 265g | 用途 | ・任意の角度のケガキや写し取りに。 ・角度や勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規に。 ・目盛付は長さの測定に。 ・勾配目盛付は屋根勾配の確認に。 |
| 1°ピッチ(20~120°)です。 | |||
| ★竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。 | |||
| 竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます | |||
| 溶接の角度確認に便利です。 | |||
| 筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。 | |||
| アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。 | |||
| 締めやすいネジを採用しました。 | |||
| 測った角度を記録できるように書き込み用テープを貼りました。ペン・鉛筆などで角度を記入して、作業効率アップにお役立てください。(鉛筆で書き込むと消しゴムできれいに消せます) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,920 円(税抜)/ 5,412 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 08:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0737ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA719JA-11 355x30x20mm 自由金(アルミ製) |
| EA719JA-12 505x30x20mm 自由金(アルミ製) |
| EA719JA-13 655x30x20mm 自由金(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA719JA-12です。
