詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719JA-12

品名 : 505x30x20mm 自由金(アルミ製)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 62661
サイズ(mm) 505×30×20 目盛(cm) 45
長さの許容差 ±0.35m 材質 本体:アルミ
ねじ:ポリプロピレン樹脂
重量 380g 用途 ・任意の角度のケガキや写し取りに。
・角度や勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規に。
・目盛付は長さの測定に。
・勾配目盛付は屋根勾配の確認に。
1°ピッチ(20~120°)です。
★竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。
溶接の角度確認に便利です。
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。
アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。
締めやすいネジを採用しました。
測った角度を記録できるように書き込み用テープを貼りました。ペン・鉛筆などで角度を記入して、作業効率アップにお役立てください。(鉛筆で書き込むと消しゴムできれいに消せます)
追加説明
カタログ価格

5,530 円(税抜)/ 6,083 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 21:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0737ページ
バリエーション一覧
EA719JA-11 355x30x20mm 自由金(アルミ製)
EA719JA-12 505x30x20mm 自由金(アルミ製)
EA719JA-13 655x30x20mm 自由金(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • ★竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top