詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719JA-13

品名 : 655x30x20mm 自由金(アルミ製)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 62662
サイズ(mm) 655×30×20 目盛(cm) 60
長さの許容差 ±0.35m 材質 本体:アルミ
ねじ:ポリプロピレン樹脂
重量 480g 用途 ・任意の角度のケガキや写し取りに。
・角度や勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規に。
・目盛付は長さの測定に。
・勾配目盛付は屋根勾配の確認に。
1°ピッチ(20~120°)です。
★竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。
溶接の角度確認に便利です。
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。
締めやすいネジを採用しました。
測った角度を記録できるように書き込み用テープを貼りました。ペン・鉛筆などで角度を記入して、作業効率アップにお役立てください。(鉛筆で書き込むと消しゴムできれいに消せます)
追加説明
カタログ価格

6,680 (税抜)/ 7,348 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/30 03:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0737ページ
バリエーション一覧
EA719JA-11 355x30x20mm 自由金(アルミ製)
EA719JA-12 505x30x20mm 自由金(アルミ製)
EA719JA-13 655x30x20mm 自由金(アルミ製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA719JA-12です。
  • ※画像はEA719JA-12です。
  • ★竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top