品番 : EA719X-1
品名 : 200x 200x 50mm/5.4kg 箱型定盤(A級)
仕様
| メーカー | 大西測定 | 型番 | 105-2020A |
|---|---|---|---|
| 平面度 | 10μm | サイズ(mm) | 200×200×50 |
| 重量 | 5.4kg | 材質 | 鋳鉄(FC250) |
| A級仕上 | |||
| 使用面はキサゲ仕上げ | |||
| 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,400 円(税抜)/ 44,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/14 12:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0733ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
