詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719X-5

品名 : 300x 400x 60mm/ 25kg 箱型定盤(A級)

カタログ訂正

24/10/24 重量:(誤)19kg(正)25kg (No.55/56 9013)

仕様

メーカー 大西測定 型番 105-3040A
平面度 14μm サイズ(mm) 300×400×60
重量 25kg 材質 鋳鉄(FC250)
A級仕上
使用面はキサゲ仕上げ
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。
追加説明
カタログ価格

80,700 (税抜)/ 88,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/15 22:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0743ページ
バリエーション一覧
EA719X-1 200x 200x 50mm/5.4kg 箱型定盤(A級)
EA719X-2 200x 300x 50mm/8kg 箱型定盤(A級)
EA719X-4 300x 300x 50mm/ 15kg 箱型定盤(A級)
EA719X-5 300x 400x 60mm/ 25kg 箱型定盤(A級)
EA719X-6 450x 450x 75mm/ 45kg 箱型定盤(A級)
EA719X-8 500x 500x 80mm/ 45kg 箱型定盤(A級)
EA719X-10 600x 600x100mm/ 64kg 箱型定盤(A級)
ウェブカタログ画像
  • t:15、E:12、F:10(単位:mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top