品番 : EA719X-6
品名 : 450x 450x 75mm/ 45kg 箱型定盤(A級)
仕様
| メーカー | 大西測定 | 型番 | 105-4545A |
|---|---|---|---|
| 用途 | 罫書台、測定台等として使用 | 平面度 | 16μm |
| サイズ | 450×450×75mm | 重量 | 45kg |
| 材質 | 鋳鉄(FC250) | ||
| A級仕上 | |||
| 使用面はキサゲ仕上げ | |||
| ※メーカーでは重量が30kg以上の場合フォークリフトの使用を推奨しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
152,300 円(税抜)/ 167,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 02:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0733ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
