品番 : EA719X-23
品名 : 250x 250x 50mm/10kg 箱型定盤(機械仕上)
カタログ訂正
24/10/24 重量:(誤)8.5kg(正)10kg (No.55/56 9013)
仕様
| メーカー | 大西測定 | 型番 | 105-2525k |
|---|---|---|---|
| 平面度 | 33μm | サイズ(mm) | 250×250×50 |
| 重量 | 10kg | 材質 | 鋳鉄(FC250) |
| リブ数 | 1×1本 | ||
| 一般的な罫書台、測定台等として使用します。 | |||
| 良質な強靱鋳鉄でシーズニングをしております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,100 円(税抜)/ 28,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/19 02:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0743ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
