詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719X-25

品名 : 300x 400x 60mm/ 25kg 箱型定盤(機械仕上)

仕様

メーカー 大西測定 型番 105-3040k
平面度 43μm サイズ(mm) 300×400×60
重量 25kg 材質 鋳鉄(FC250)
リブ数 1×1本
一般的な罫書台、測定台等として使用します。
良質な強靱鋳鉄でシーズニングをしております。
追加説明
カタログ価格

42,200 (税抜)/ 46,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/06 05:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0733ページ
バリエーション一覧
EA719X-21 200x 200x 50mm/5.4kg 箱型定盤(機械仕上)
EA719X-22 200x 300x 50mm/8kg 箱型定盤(機械仕上)
EA719X-23 250x 250x 50mm/10kg 箱型定盤(機械仕上)
EA719X-24 300x 300x 50mm/ 15kg 箱型定盤(機械仕上)
EA719X-25 300x 400x 60mm/ 25kg 箱型定盤(機械仕上)
EA719X-26 450x 450x 75mm/ 45kg 箱型定盤(機械仕上)
EA719X-28 500x 500x 80mm/ 45kg 箱型定盤(機械仕上)
ウェブカタログ画像
  • t:15、E:12、F:10(単位:mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top