品番 : EA719X-24
品名 : 300x 300x 50mm/ 15kg 箱型定盤(機械仕上)
仕様
| メーカー | 大西測定 | 型番 | 105-3030k |
|---|---|---|---|
| 平面度 | 38μm | サイズ(mm) | 300×300×50 |
| 重量 | 15kg | 材質 | 鋳鉄(FC250) |
| リブ数 | 1×1本 | ||
| 一般的な罫書台、測定台等として使用します。 | |||
| 良質な強靱鋳鉄でシーズニングをしております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,000 円(税抜)/ 37,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/06 05:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0733ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
