品番 : EA720GF-3A
品名 : 16mmx3.0m メジャー(ストッパー付)
クロームメッキした頑丈なケース
仕様
| 全長 | 3m | 幅 | 16mm |
|---|---|---|---|
| 許容差(EC規格 ClassⅡ) | ±0.9mm | 最小目盛 | 1mm |
| サイズ | 60×60×32mm | 材質 | テープ:炭素鋼(ポリマーコーティング) バネ:ステンレス鋼 ケース:ABS樹脂(クロムメッキ) |
| 摩耗に強いポリマーコーティングテープ | |||
| ベルト掛け付き | |||
| ストッパー付き | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/10 15:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0715ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720GF-3A 16mmx3.0m メジャー(ストッパー付) |
| EA720GF-5A 19mmx5.0m メジャー(ストッパー付) |
| EA720GF-8A 25mmx8.0m メジャー(ストッパー付) |
ウェブカタログ画像
拡大
