品番 : EA720GF-5A
品名 : 19mmx5.0m メジャー(ストッパー付)
クロームメッキした頑丈なケース
仕様
| 全長 | 5m | 幅 | 19mm |
|---|---|---|---|
| 精度 | ±1.3㎜ | 材質 | テープ:炭素鋼(ポリマーコーティング) バネ:ステンレス鋼 ケース:ABS樹脂(クロムメッキ) |
| サイズ | 70x70x36㎜ | ||
| 最小目盛1㎜ | |||
| ベルト掛け付 | |||
| ストッパー付 | |||
| 摩耗に強いポリマーコーティングテープ | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 85 (2026/09/16 14:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0715ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720GF-3A 16mmx3.0m メジャー(ストッパー付) |
| EA720GF-5A 19mmx5.0m メジャー(ストッパー付) |
| EA720GF-8A 25mmx8.0m メジャー(ストッパー付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA720GF-3Aです。
