詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720GF-8A

品名 : 25mmx8.0m メジャー(ストッパー付)

クロームメッキした頑丈なケース

仕様

全長 8m 25mm
精度 ±1.9㎜ 材質 テープ:炭素鋼(ポリマーコーティング)
バネ:ステンレス鋼
ケース:ABS樹脂(クロムメッキ)
サイズ 83x83x45㎜
最小目盛1㎜
ベルト掛け付
ストッパー付
摩耗に強いポリマーコーティングテープ
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

3,440 (税抜)/ 3,784 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/06/25 18:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0715ページ
バリエーション一覧
EA720GF-3A 16mmx3.0m メジャー(ストッパー付)
EA720GF-5A 19mmx5.0m メジャー(ストッパー付)
EA720GF-8A 25mmx8.0m メジャー(ストッパー付)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA720GF-3Aです。
  • ※画像は、EA720GF-3Aです。
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top