品番 : EA720HP-175
品名 : 25mmx7.5m メジャー(マグネット爪/ホルダー付)
仕様
メーカー | 原度器(PROMART) | 型番 | MGN2575H |
---|---|---|---|
仕様 | ホルダー+マグ爪 | 全長 | 7.5m |
幅 | 25mm | 材質 | テープ:スチール バネ:ステンレス |
重量 | 380g | 対応ベルト | 幅:60mm以内 厚さ:5.5mm以内 |
特長 | ・JIS1級品 ・両面目盛 ・455mmピッチスタッドマーク付 ・ストラップ付 ・0点補正移動爪 ・抗菌テープ |
||
ボディにマグネシウム合金を使用しており、金属製ボディのメジャーとしては世界最小・最軽量を実現しました。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,410 円(税抜)/ 5,951 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/18 19:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0729ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA720HP-155A 19mmx5.5m メジャー |
EA720HP-155B 25mmx5.5m メジャー(マグネット爪/ホルダー付) |
EA720HP-175 25mmx7.5m メジャー(マグネット爪/ホルダー付) |
EA720HP-455 25mmx5.5m メジャー |
EA720HP-455M 25mmx5.5m メジャー(マグネット爪) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)