品番 : EA720JJ-5.5AS
品名 : 19mmx5.5m メジャー(尺相当目盛付)
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | G3GL19-55SBL |
---|---|---|---|
全長 | 5.5m | 幅 | 19mm |
材質 | バネ・テープ:スチールSK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 | 注意 | 本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。 |
尺相当目盛付(182/33m) | |||
焼き爪 | |||
455mmピッチスタッドマーク付 | |||
0点補正移動爪 | |||
ショックアブソーバー付 | |||
ストラップ付 | |||
大型ベルトクリップ付 | |||
爪飛び防止用プロテクター付 | |||
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー | |||
落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様 | |||
落としても建材を傷つけにくい、新デザイン弾性樹脂でカバー | |||
JIS1級品 | |||
両面目盛付 | |||
マグ爪仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/26 03:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0742ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA720JJ-5.5A 19mmx5.5m メジャー |
EA720JJ-5.5B 25mmx5.5m メジャー |
EA720JJ-7.5 25mmx7.5m メジャー |
EA720JJ-5.5AS 19mmx5.5m メジャー(尺相当目盛付) |
拡大