詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720JJ-5.5B

品名 : 25mmx5.5m メジャー

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 G3GL25-55BL
全長 5.5m 25mm
重量 330g 材質 バネ・テープ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
JIS1級品
両面目盛付
455mmピッチスタッドマーク付
0点補正移動爪
爪飛び防止用プロテクター付
強度に優れた焼き爪仕様
フックガードバンパー
衝撃吸収力に優れたバンパー付アーマードケース
ショックアブソーバー付
大型ベルト掛け付
ストラップ付
マグ爪仕様
追加説明 ●サイズ縦(mm)…77
●サイズ横(mm)…68
●サイズ奥(mm)…49
●サイズ重量(g)…330
●PKサイズ縦(mm)…130
●PKサイズ横(mm)…115
●PKサイズ奥(mm)…45
●PKサイズ重量(g)…354
●落としても建材を傷つけにくい、新デザイン弾性樹脂でカバー
●長さ測定用
●落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様
●落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー
●0点補正移動爪
●ショックアブソーバー付
●目盛仕様:メートル目盛、JIS1級、両面目盛
●テープ幅:25mm
●テープ長さ:5.5m
●ヨンゴーゴーピッチ表示付
●ストラップ付
●材質・・・テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂●本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。

カタログ価格

3,870 (税抜)/ 4,257 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/05/02 21:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0726ページ
バリエーション一覧
EA720JJ-5.5A 19mmx5.5m メジャー
EA720JJ-5.5B 25mmx5.5m メジャー
EA720JJ-7.5 25mmx7.5m メジャー
EA720JJ-5.5AS 19mmx5.5m メジャー(尺相当目盛付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top