品番 : EA720JJ-7.5
品名 : 25mmx7.5m メジャー
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | G3GL25-75BL |
---|---|---|---|
全長 | 7.5m | 幅 | 25mm |
重量 | 440g | 材質 | バネ・テープ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 |
JIS1級品 | |||
両面目盛付 | |||
455mmピッチスタッドマーク付 | |||
0点補正移動爪 | |||
爪飛び防止用プロテクター付 | |||
強度に優れた焼き爪仕様 | |||
フックガードバンパー | |||
衝撃吸収力に優れたバンパー付アーマードケース | |||
ショックアブソーバー付 | |||
大型ベルト掛け付 | |||
ストラップ付 | |||
マグ爪仕様 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…82 ●サイズ横(mm)…82 ●サイズ奥(mm)…47 ●サイズ重量(g)…440 ●PKサイズ縦(mm)…130 ●PKサイズ横(mm)…115 ●PKサイズ奥(mm)…47 ●PKサイズ重量(g)…472 ●落としても建材を傷つけにくい、新デザイン弾性樹脂でカバー ●長さ測定用 ●落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様 ●落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー ●0点補正移動爪 ●ショックアブソーバー付 ●目盛仕様:メートル目盛、JIS1級、両面目盛 ●テープ幅:25mm ●テープ長さ:7.5m ●ヨンゴーゴーピッチ表示付 ●ストラップ付 ●材質・・・テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂●本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。 |
---|
カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/06 14:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0742ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA720JJ-5.5A 19mmx5.5m メジャー |
EA720JJ-5.5B 25mmx5.5m メジャー |
EA720JJ-7.5 25mmx7.5m メジャー |
EA720JJ-5.5AS 19mmx5.5m メジャー(尺相当目盛付) |
拡大