品番 : EA720LJ-30
品名 : 13mmx 30m 巻尺(ステンレステープ)
コンパクトなフレーム形状で、巻き取りやすいハンドルです
仕様
| 全長 | 30m | 幅 | 13mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ボディ:ABS樹脂 テープ:ステンレス |
測定開始位置 | B |
| 重量 | 766g | ||
| 耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。 | |||
| ハンドルを左右に付け換えができます。 | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,270 円(税抜)/ 10,197 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/25 19:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0714ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720LJ-10 13mmx 10m 巻尺(ステンレステープ) |
| EA720LJ-15 13mmx 15m 巻尺(ステンレステープ) |
| EA720LJ-20 13mmx 20m 巻尺(ステンレステープ) |
| EA720LJ-30 13mmx 30m 巻尺(ステンレステープ) |
| EA720LJ-50 13mmx 50m 巻尺(ステンレステープ) |
ウェブカタログ画像
拡大

