品番 : EA720LJ-50
品名 : 13mmx 50m 巻尺(ステンレステープ)
コンパクトなフレーム形状で、巻き取りやすいハンドルです
仕様
全長 | 50m | 幅 | 13mm |
---|---|---|---|
材質 | ボディ:ABS樹脂 テープ:ステンレス |
測定開始位置 | B |
重量 | 1276g | ||
耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。 | |||
ハンドルを左右に付け換えができます。 | |||
水銀不使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/10/23 03:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0724ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA720LJ-10 13mmx 10m 巻尺(ステンレステープ) |
EA720LJ-15 13mmx 15m 巻尺(ステンレステープ) |
EA720LJ-20 13mmx 20m 巻尺(ステンレステープ) |
EA720LJ-30 13mmx 30m 巻尺(ステンレステープ) |
EA720LJ-50 13mmx 50m 巻尺(ステンレステープ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)