品番 : EA720MC-100
品名 : 60mmx10m 測量テープ
写真写りの良い目盛が特徴です
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | SYR-10K |
---|---|---|---|
全長 | 10m | 幅 | 60mm |
裏面仕様(アカシロ) | 1m | 厚さ | 0.7mm |
材質 | テープ:ガラス繊維 | ||
建築・土木用 | |||
JIS1級 | |||
180°回転金具 | |||
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い | |||
つや消しのテープ表面により乱反射しません |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,750 円(税抜)/ 9,625 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/15 09:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0720ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)