品番 : EA720ME-71
品名 : 3m/3段 測量ロッド(アルミ製)
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 73264 |
---|---|---|---|
全長 | 3m(3段) | 収納サイズ | 1188mm |
重量(kg) | 1.1 | 材質 | 本体:アルミ ジョイント部:ABS樹脂 |
目盛 | 表面:1m毎に黄白色分け・1cm毎に直読数字入・センターライン入 裏面:50cm毎に赤白のロッド目盛 |
長さの許容差 | ±L㎜ L=m単位の測定長(端数切り上げ) |
用途 | 水準測量、高低測量に。 | ||
アルミ合金製で軽量、水にも強い構造です。 | |||
各段共通ロックボタンで、ワンタッチで取り外しができ、分解清掃が簡単にできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,310 円(税抜)/ 6,941 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/18 17:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0719ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA720ME-71 3m/3段 測量ロッド(アルミ製) |
EA720ME-72 5m/3段 測量ロッド(アルミ製) |
EA720ME-73 5m/4段 測量ロッド(アルミ製) |
EA720ME-74 5m/5段 測量ロッド(アルミ製) |
EA720ME-75 7m/5段 測量ロッド(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA720ME-73