品番 : EA720ME-74
品名 : 5m/5段 測量ロッド(アルミ製)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 73267 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 5m(5段) | 収納サイズ | 1244mm |
| 重量(kg) | 1.6 | 材質 | 本体:アルミ ジョイント部:ABS樹脂 |
| 目盛 | 表面:1m毎に黄白色分け・1cm毎に直読数字入・センターライン入 裏面:50cm毎に赤白のロッド目盛 |
長さの許容差 | ±L㎜ L=m単位の測定長(端数切り上げ) |
| 用途 | 水準測量、高低測量に。 | ||
| アルミ合金製で軽量、水にも強い構造です。 | |||
| 各段共通ロックボタンで、ワンタッチで取り外しができ、分解清掃が簡単にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,750 円(税抜)/ 10,725 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/08 12:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0709ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720ME-71 3m/3段 測量ロッド(アルミ製) |
| EA720ME-72 5m/3段 測量ロッド(アルミ製) |
| EA720ME-73 5m/4段 測量ロッド(アルミ製) |
| EA720ME-74 5m/5段 測量ロッド(アルミ製) |
| EA720ME-75 7m/5段 測量ロッド(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA720ME-73
