詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720ME-72

品名 : 5m/3段 測量ロッド(アルミ製)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 73265
全長 5m(3段) 収納サイズ 1893mm
重量(kg) 1.7 材質 本体:アルミ
ジョイント部:ABS樹脂
目盛 表面:1m毎に黄白色分け・1cm毎に直読数字入・センターライン入
裏面:50cm毎に赤白のロッド目盛
長さの許容差 ±L㎜ L=m単位の測定長(端数切り上げ)
用途 水準測量、高低測量に。
アルミ合金製で軽量、水にも強い構造です。
各段共通ロックボタンで、ワンタッチで取り外しができ、分解清掃が簡単にできます。
追加説明
カタログ価格

8,030 (税抜)/ 8,833 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/18 17:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0719ページ
バリエーション一覧
EA720ME-71 3m/3段 測量ロッド(アルミ製)
EA720ME-72 5m/3段 測量ロッド(アルミ製)
EA720ME-73 5m/4段 測量ロッド(アルミ製)
EA720ME-74 5m/5段 測量ロッド(アルミ製)
EA720ME-75 7m/5段 測量ロッド(アルミ製)
ウェブカタログ画像
画像はEA720ME-73
  • 画像はEA720ME-73
  • 画像はEA720ME-73

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top