品番 : EA720ME-80
品名 : 2m 測量ロッド(アルミ製/ジョイント式)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | P2.0MSET |
---|---|---|---|
仕様 | セット | <セット内容> | ・測量ロット(EA720ME-81)×1本 ・測量ロッド(EA720ME-82)×1本 ・ジョイント金具(EA720ME-86)×1個 ・エンドキャップ×2個 |
サイズ(W×D×H)mm | 測量ロッド:60×1000×6 ジョイント金具:170×60×2.8 エンドキャップ:60×15×6 |
重量(kg) | 0.82 |
材質 | ロッド:アルミ ジョイント金具:ステンレス |
※注意※ | 【お客様組立品】 |
ジョイント式なのでコンパクトに持ち運び可能。 | |||
ロッドを継ぎ足すことで広い現場できれいに撮影することが可能。 | |||
縦使用時3m、横使用時6mまで延長可能。 | |||
ご使用の際はケガ防止の為、必ず軍手を着用してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,150 円(税抜)/ 8,965 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 19:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0718ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA720ME-81 : 1m 測量ロッド(継ぎ足し用/白始まり) |
セット商品 | EA720ME-82 : 1m 測量ロッド(継ぎ足し用/赤始まり) |
セット商品 | EA720ME-86 : ジョイント金具(ステンレス製) |
オプション | EA720ME-87 : ジョイント式測量ロッド用シール(9種) |