詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720WE-4A

品名 : 300x200mm プロトラクター

仕様

竿長×本体径 300×200mm 目盛 0~180°
最小読取値 材質 硬化アルミニウム(高度:HRC63)
追加説明
カタログ価格

7,090 (税抜)/ 7,799 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/19 04:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0748ページ

代替品

EA720WP-15
  • 品番

    EA720WP-15

  • コメント

    竿全長や材質が異なります。

バリエーション一覧
EA720WE-1A 120x 80mm プロトラクター
EA720WE-2A 150x120mm プロトラクター
EA720WE-3A 200x150mm プロトラクター
EA720WE-4A 300x200mm プロトラクター
EA720WE-5A 500x300mm プロトラクター
ウェブカタログ画像
画像はEA720WE-3Aです。
  • 画像はEA720WE-3Aです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top