品番 : EA720WE-5A
品名 : 500x300mm プロトラクター
仕様
| 竿長×本体径 | 500×300mm | 目盛 | 0~180° |
|---|---|---|---|
| 最小読取値 | 1° | 材質 | 硬化アルミニウム(高度:HRC63) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/11 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0737ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720WE-1A 120x 80mm プロトラクター |
| EA720WE-2A 150x120mm プロトラクター |
| EA720WE-3A 200x150mm プロトラクター |
| EA720WE-4A 300x200mm プロトラクター |
| EA720WE-5A 500x300mm プロトラクター |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA720WE-3Aです。

