品番 : EA720YA-15
品名 : 150x13mm 直尺(ステンレス製)
上下ミリ表示
仕様
| 最小目盛 | 0.5・1mm | 目盛×幅×厚み | 150×13×0.5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 165mm | 重量 | 7g |
| 材質 | ステンレス(1.4310)、防錆処理 | ||
| 片面目盛 | |||
| フレキシブル | |||
| 目盛は耐腐食性で薬品や油にも強くマットフィニッシュ | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
575 円(税抜)/ 633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 175 (2026/11/14 05:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0736ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720YA-10 100x13mm 直尺(ステンレス製) |
| EA720YA-15 150x13mm 直尺(ステンレス製) |
| EA720YA-20 200x13mm 直尺(ステンレス製) |
| EA720YA-30 300x13mm 直尺(ステンレス製) |
| EA720YA-50 500x18mm 直尺(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
