詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YA-20

品名 : 200x13mm 直尺(ステンレス製)

上下ミリ表示

仕様

最小目盛 0.5・1mm 目盛×幅×厚み 200×13×0.5mm
全長 215mm 重量 11g
材質 ステンレス(1.4310)、防錆処理
片面目盛
フレキシブル
目盛は耐腐食性で薬品や油にも強くマットフィニッシュ
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

655 (税抜)/ 721 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 96

(2026/06/29 17:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0736ページ
バリエーション一覧
EA720YA-10 100x13mm 直尺(ステンレス製)
EA720YA-15 150x13mm 直尺(ステンレス製)
EA720YA-20 200x13mm 直尺(ステンレス製)
EA720YA-25 250x13mm 直尺(ステンレス製)
EA720YA-30 300x13mm 直尺(ステンレス製)
EA720YA-50 500x18mm 直尺(ステンレス製)
EA720YA-100 1000x18mm 直尺(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
画像はEA720YA-15です。
  • 画像はEA720YA-15です。
  • 片面目盛

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top