詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YA-30

品名 : 300x13mm 直尺(ステンレス製)

上下ミリ表示

仕様

最小目盛 0.5・1mm 目盛×幅×厚み 300×13×0.5mm
全長 316mm 重量 16g
材質 ステンレス(1.4310)、防錆処理
片面目盛
フレキシブル
目盛は耐腐食性で薬品や油にも強くマットフィニッシュ
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

845 円(税抜)/ 930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 56

(2026/11/14 05:13現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0736ページ
バリエーション一覧
EA720YA-10 100x13mm 直尺(ステンレス製)
EA720YA-15 150x13mm 直尺(ステンレス製)
EA720YA-20 200x13mm 直尺(ステンレス製)
EA720YA-30 300x13mm 直尺(ステンレス製)
EA720YA-50 500x18mm 直尺(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
画像はEA720YA-15です。
  • 画像はEA720YA-15です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top