詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721TB-7

品名 : 160mm マグネット付レベル(シルバー)

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 ML-160S
全長 160㎜
気泡管タイプ 0°・90°・45° 本体重量 190g
材質 アルミダイカスト+ABS樹脂
パイプにしっかり固定できるV字溝測定面
強力マグネット付(磁束密度330mT)※1箇所
大型通し孔付
指標線数:水平6本・垂直&45°4本リング
本体仕様:蓄光プレート付
追加説明
カタログ価格

6,660 (税抜)/ 7,326 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/01 19:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0740ページ

代替品

EA721TB-2
バリエーション一覧
EA721TB-11 120mm マグネット付レベル(ホルダー付/レッド)
EA721TB-1 120mm マグネット付レベル
EA721TB-2 160mm マグネット付レベル
EA721TB-6 120mm マグネット付レベル(シルバー)
EA721TB-7 160mm マグネット付レベル(シルバー)
EA721TB-16 120mm マグネット付レベル(ホルダー付/シルバー)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top