詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723BK-30

品名 : フレアーナット用トルクレンチ・フィックスレンチセット

仕様

メーカー BBKテクノロジーズ 型番 RTQS-61
セット内容 (ラチェット式トルクレンチ)
17mm×18N・m、
22mm×38N・m、
26mm×55N・m、
29mm×75N・m
(フィックスレンチ)
12・14・17・21mm
(フィックスレンチ)
12・17・21・22・23・24mm
精度 ±3%以内
ケースサイズ 359(W)×274(D)×65(H)mm
ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットです。
ルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます。
ハードケース付
※トルクレンチについて
 ご使用の際は、フレアナット面に対して垂直方向にトルクレンチを掛けてください。
 斜め掛けの場合、トルクレンチが滑る、または適切なトルク値で首が折れないという不具合が起こります。
※フィックスレンチについて
 エアコンの機種によっては、サイズが合わない場合もございます。
ラチェット式トルクレンチ 26mm×55N・m、29mm×75N・mはR32・R410A用です。
追加説明
カタログ価格

56,700 円(税抜)/ 62,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/08 14:52現在)

商品入数 1 販売単位 PK
カタログページ 0016ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

使用方法説明
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top