品番 : EA723HW-100
品名 : 1/4"DR ラチェットヘッド (EA723HV-1.-2用)
仕様
EA723HV-1、HV-2用 1/4”ラチェットヘッド | |||
差込角 | 1/4” | 全長 | 42mm |
---|---|---|---|
重量 | 52g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/01 08:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0521ページ |