品番 : EA723HW-15
品名 : 15mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
仕様
EA723HV-1、-2用スパナヘッド | |||
対辺 | 15mm | 外径 | 33.4mm |
---|---|---|---|
全長 | 42.8mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,770 円(税抜)/ 10,747 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/01 11:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0521ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA723HV-1 : 1- 5Nm トルクレンチ (アジャスタブル) |
本体 | EA723HV-2 : 2-10Nm トルクレンチ (アジャスタブル) |
仕様別商品 | EA723HW-100 : 1/4"DR ラチェットヘッド (EA723HV-1.-2用) |