品番 : EA723HW-6
品名 : 6mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
仕様
| 対辺 | 6mm | 外径 | 16.4mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 36.0mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| トルクレンチ(EA723HV-1)用スパナヘッド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/16 00:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0496ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723HV-1 : 1- 5Nm トルクレンチ (アジャスタブル) |
| 本体 | EA723HV-2 : 2-10Nm トルクレンチ (アジャスタブル) |
| 仕様別商品 | EA723HW-100 : 1/4"DR ラチェットヘッド (EA723HV-1.-2用) |
