詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723HW-16

品名 : 16mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

仕様

対辺 16mm 外径 35.6mm
全長 42.8mm 材質 クロムバナジウム鋼
トルクレンチ(EA723HV-1)用スパナヘッド
追加説明
カタログ価格

9,000 (税抜)/ 9,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/15 12:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0496ページ
バリエーション一覧
EA723HW-4 4mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
EA723HW-5 5mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
EA723HW-5.5 5.5mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
EA723HW-6 6mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
EA723HW-7 7mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
EA723HW-8 8mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
EA723HW-9 9mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
EA723HW-10 10mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
EA723HW-11 11mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
EA723HW-12 12mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
EA723HW-13 13mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
EA723HW-14 14mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
EA723HW-15 15mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
EA723HW-16 16mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
EA723HW-17 17mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
EA723HW-18 18mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
EA723HW-19 19mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
EA723HW-20 20mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
EA723HW-21 21mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
EA723HW-22 22mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
EA723HW-23 23mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
EA723HW-24 24mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 使用例
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top