品番 : EA723KL-5
品名 : 150-800N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
仕様
差込角 | 3/4” | トルク範囲(N・m) | 150~800 |
---|---|---|---|
最小目盛(N・m) | 5 | 全長(mm) | 1083 |
重量 | 7420g | 精度 | ±3% |
一方向(時計回り) | |||
トルク値セットが簡単にできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
99,000 円(税抜)/ 108,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/03 06:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0521ページ |
代替品
|