品番 : EA723KL-2
品名 : 20-100N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
差込角 | 3/8” | トルク範囲(N・m) | 20~100 |
---|---|---|---|
最小目盛(N・m) | 0.5 | 全長(mm) | 391 |
重量 | 1150g | 精度 | ±3% |
一方向(時計回り) | |||
トルク値セットが簡単にできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,200 円(税抜)/ 27,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 23:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|