品番 : EA723KL-4
品名 : 60-340N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
差込角 | 1/2” | トルク範囲(N・m) | 60~340 |
---|---|---|---|
最小目盛(N・m) | 2 | 全長(mm) | 620 |
重量 | 2120g | 精度 | ±3% |
一方向(時計回り) | |||
トルク値セットが簡単にできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 17:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|