品番 : EA723NE-300
品名 : 40-300N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
ソケットが外れて落ちにくい便利さと作業性の良さを持つホールド機構付です。
仕様
メーカー | TONE | 型番 | T6MN300H |
---|---|---|---|
差込角(A) | 3/4” | 精度 | ±3% |
トルク範囲 | 40~300N・m | 最小目盛 | 2.0N・m |
全長 | 716mm | 重量 | 1850g |
サイズ | B:45.2mm、H:40.5mm、 T:17.8mm、L(全長):716mm |
ハンドルカラー | ブラック |
ケースサイズ | (W)765×(D)97×(H)75mm | ||
ケース付き | |||
ソケットホールド機構付 | |||
トルク負荷方向は右回転のみです。 | |||
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 | |||
設定値がひと目でわかる数字表示 | |||
校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース付 | |||
ソケットが外れて落ちにくい便利さと作業性の良さを持つホールド機構付です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
50,500 円(税抜)/ 55,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/14 12:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0524ページ |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。