詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723NE-140

品名 : 30-140N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ

ソケットが外れて落ちにくい便利さと作業性の良さを持つホールド機構付です。

仕様

メーカー TONE 型番 T4MN140H
差込角 1/2” トルク範囲 30~140N・m
最小目盛 1.0N・m 精度 ±3%
全長 450mm 重量 820g
ハンドルカラー ブラック ケースサイズ 505(W)×97(D)×75(H)mm
設定値がひと目でわかる数字表示
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付き
トルク負荷方向は右回転のみです。
校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース付き
ケース付き
追加説明
カタログ価格

35,400 (税抜)/ 38,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/15 06:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0498ページ
バリエーション一覧
EA723NE-20 4- 20N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NE-25 5- 25N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NE-50 10- 50N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NE-50B 10- 50N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NE-100 20-100N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NE-100B 20-100N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NE-140 30-140N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NE-200 40-200N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NE-300B 40-300N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723NE-300 40-300N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
ウェブカタログ画像
※画像はEA723NE-50です。
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像はEA723NE-50です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:1/2”  B:36mm  H:30mm\nT:14mm  L:450mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top