品番 : EA723NE-25
品名 : 5- 25N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
ソケットが外れて落ちにくい便利さと作業性の良さを持つホールド機構付です。
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | T3MN25H |
|---|---|---|---|
| 用途 | 規定トルクでのボルト締め付け作業に | 差込角 | 3/8” |
| トルク範囲 | 5~25N・m | 最小目盛 | 0.2N・m |
| 精度 | ±3% | ラチェット歯数 | 20 |
| 最大トルク時の手力 | 138N | 適応ボルト | (参考) 普通:M6~M8 高力:M5~M6 |
| 全長 | 253mm | 重量 | 300g |
| ハンドルカラー | ブラック | ケースサイズ | 305(W)×97(D)×75(H)mm |
| 設定値がひと目でわかる数字表示 | |||
| ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付き | |||
| トルク負荷方向は右回転のみです。 | |||
| 校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース付き | |||
| ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,700 円(税抜)/ 30,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/14 10:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0509ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。