品番 : EA723NE-50B
品名 : 10- 50N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
ソケットが外れて落ちにくい便利さと作業性の良さを持つホールド機構付です。
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | T4MN50H |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | トルク範囲 | 10~50N・m |
| 最小目盛 | 0.5N・m | 精度 | ±3% |
| 全長 | 308mm | 重量 | 550g |
| ハンドルカラー | ブラック | ケースサイズ | 355(W)×97(D)×75(H)mm |
| 設定値がひと目でわかる数字表示 | |||
| ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付き | |||
| トルク負荷方向は右回転のみです。 | |||
| 校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース付き | |||
| ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,900 円(税抜)/ 31,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/08 18:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0498ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。