品番 : EA723NE-50
品名 : 10- 50N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
ソケットが外れて落ちにくい便利さと作業性の良さを持つホールド機構付です。
仕様
メーカー | TONE | 型番 | T3MN50H |
---|---|---|---|
差込角(A) | 3/8” | 精度 | ±3% |
トルク範囲 | 10~50N・m | 最小目盛 | 0.5N・m |
全長 | 303mm | 重量 | 520g |
サイズ | B:36mm、H:26.3mm、T:10.4mm L(全長):303mm |
ハンドルカラー | ブラック |
ケースサイズ | (W)355×(D)97×(H)75mm | ||
ケース付き | |||
ソケットホールド機構付 | |||
トルク負荷方向は右回転のみです。 | |||
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 | |||
設定値がひと目でわかる数字表示 | |||
校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース付 | |||
ソケットが外れて落ちにくい便利さと作業性の良さを持つホールド機構付です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,000 円(税抜)/ 31,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/14 14:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0524ページ |