詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723NK-42

品名 : 8-13mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッドセット

仕様

メーカー TONE 型番 10DRSQ40
適合品番 EA723NK-3・-23 対辺(mm) 8・10・12・13
全長(mm) 51.1~56.3 ヘッド接続径 凹φ10mm
サイズ(幅×厚み)mm (対辺8mm)16.2×4.1
(対辺10mm)20.3×4.8
(対辺12mm)24.3×5.3
(対辺13mm)26.8×5.9
重量(g) (対辺8mm)36
(対辺10mm)42
(対辺12mm)48
(対辺13mm)52
ヘッド交換式用
スパナ部が抜き差し不要で連続作業が可能です。
高さが低く、スペースが狭い所に有効です
追加説明
カタログ価格

13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 07:42現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0499ページ
バリエーション一覧
EA723NK-41 8-12mm[EA723NK-1・2用] クイックスパナヘッドセット
EA723NK-42 8-13mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッドセット
EA723NK-43 10-17mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッドセット
EA723NK-44 12-19mm[EA723NK-5・6用]クイックスパナヘッドセット
EA723NK-45 17-24mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッドセット
EA723NK-46 19-24mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッドセット
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top